日動工業
日動工業の コードリール/延長コード
日動工業の コードリール
電工ドラム 100V 屋内型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
11114559
品番
H-NNP-E34
参考基準価格(税別)
¥31,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
スッキリ巻取り収納の電工ドラムです。
屋内型です。
入力プラグはポッキンプラグです。
用途
屋内型の電工ドラム。
質量(kg)
7.4
コンセント個数
4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
275×220×341
電線長さ(m)
VCT2.0mm2×3心×30
電線仕様-種別
VCT
コンセント仕様
接地2P・15A・125V
使用場所
屋内
特性
アース付