ナイス
ナイスの 直尺・曲尺・角度
ナイスの 直尺・曲尺・定規
ナイスの ガイド定規
丸鋸定規(普通型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
11114647
品番
600MM #1106
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
正確にまっすぐ切断したいときや、一定の幅で繰り返し切断したいときに使用します。
普通型です。
用途
丸鋸に取り付けることにより、木材・コンパネ等を真っ直ぐに切断。
全長(mm)
700
測定範囲(mm)
600
目盛(mm)
600/2尺(共用)
頭部幅(mm)
80