用途標準タイプ発電機。
仕様【交流過電流保護装置】NFB、【電圧変動率(整定)】10%以下、【周波数変動率(整定)】5%以下
形式【調速機】遠心重錘式
定格電圧(V)100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)510×415×425
定格電流(A)23
定格周波数(Hz)60
排気量(mL)171
使用燃料無鉛ガソリン(自動車用レギュラーガソリン)
乾燥質量(kg)41
燃料タンク容量(L)10
連続運転時間(h)7.5
スパークプラグNGK-BPR4ES
点火方式TCI
エンジン形式空冷4ストロークガソリンエンジン
始動方式リコイル式
励磁方式自己励磁式
電圧調整方式コンデンサ補償式
騒音レベル(dB(A))LwA3/4負荷93.5dB・7m定格負荷68dB(A)
定格出力(kVA)2.3
コンセント交流15A×2個
エンジンオイル量(L)0.6
推奨エンジンオイルAPI分類SE級(SAE10W-30)