スーパーフィニッシュネイル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード11115031 品番SF15MO シロ
参考基準価格(税別)¥1,170 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

スーパーフィニッシュネイルです。
対応機種:HA-55SF1(D)・HA-55SF1・HA-55/F55M0・TA-225/SF25M0・TA-255/F55M0・TA-255SF1(D)・TA-255SF1です。

用途フィニッシュネイラ専用超仕上釘。 その他連結形状・連結方法:接着剤 適合機種HA-55SF1(D)・HA-55SF1・HA-55/F55M0・TA-225/SF25M0・TA-255/F55M0・TA-255SF1(D)・TA-255SF1 材質軟鋼線材 長さ(mm)15 白色 線径(Φmm)1.05 分類超仕上釘 頭部径(Φmm)1.3×1.05 胴部形状ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする