MAX(マックス)[事務用品・工具]
MAX(マックス)[事務用品・工具]の 釘
MAX(マックス)[事務用品・工具]の フィニッシュネイル
スーパーフィニッシュネイル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
11115049
品番
SF15MO ベージュ
参考基準価格(税別)
¥1,170
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
スーパーフィニッシュネイルです。
対応機種:HA-55SF1(D)・HA-55SF1・TA-225/SF25M0・TA-255/F55M0・TA-255SF1(D)・TA-255SF1です。
用途
フィニッシュネイラ専用超仕上釘。
その他
連結形状・連結方法:接着剤
適合機種
HA-55SF1(D)・HA-55SF1・TA-225/SF25M0・TA-255/F55M0・TA-255SF1(D)・TA-255SF1
材質
軟鋼線材
長さ(mm)
15
色
ベージュ
線径(Φmm)
1.05
分類
超仕上釘
頭部径(Φmm)
1.3×1.05
胴部形状
ストレート