ワイヤ連結釘 10巻入

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱 注文コード 11115076 品番 NRL32V1 フロア
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

ワイヤ連結釘・10巻です。
対応機種:HN-50・CN-450S(FP)・CN-550S(FP)です。

用途ワイヤ連結釘(内装フロア用)。 材質軟鋼線材 長さ(mm)32 形状リバースロック 対応機種HN-50・CN-450S(FP)・CN-550S(FP) 胴径(Φmm)2.1 入数400本×10巻 頭径(mm)4.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする