MAX(マックス)[事務用品・工具]
MAX(マックス)[事務用品・工具]の 釘
MAX(マックス)[事務用品・工具]の ワイヤ連結釘
ワイヤ連結釘 10巻入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
11115085
品番
NRL38V1 フロア
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
ワイヤ連結釘・10巻です。
対応機種:HN-50・CN-450S(FP)・CN-550S(FP)です。
用途
ワイヤ連結釘(内装フロア用)。
材質
軟鋼線材
長さ(mm)
38
形状
リバースロック
対応機種
HN-50・CN-450S(FP)・CN-550S(FP)
胴径(Φmm)
2.1
入数
400本×10巻
頭径(mm)
4.2