※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)の 金型用部品、位置決め部品
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)の エジェクタ関連部品
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)の エジェクタピン
精級段付エジャクタピンEHBP(公差0〜-0.005)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法D(Φmm)
1.5
寸法L(mm)
100
注文コード
11115151
品番
EHBP1.5-100-1-50
参考基準価格(税別)
¥410
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・寸法L
など
87
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(Φmm)
3(0〜-0.3)
寸法T(mm)
4(0〜-0.02)
寸法L(mm)
100
寸法D(Φmm)
1.5
材質
SKH51
寸法N(mm)
50
寸法P(Φmm)
1(0〜-0.005)
硬度
58〜60HRC
RoHS指令(10物質対応)
対応