PS連結釘 10巻入

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード11115155 品番FAP50V5 ミニハコ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

プラシート連結釘・10巻です。
対応機種:HN-90N2・HN-90N3・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・HN-75N1です。
対応機種:CN-565S(FP)・CN-650M・CN-890Sです。

用途プラシート連結釘(コンクリート用)。 材質ユニクロ 長さ(mm)50 形状スムース(コンクリート用焼入釘) 対応機種HN-90N2・HN-90N3・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・HN-75N1・CN-565S(FP)・CN-650M・CN-890S 胴径(Φmm)2.5 入数200本×10巻 頭径(mm)5.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする