MAX(マックス)[事務用品・工具]
MAX(マックス)[事務用品・工具]の リベッター/ナッター/タッカー
MAX(マックス)[事務用品・工具]の ハンドタッカー
MAX(マックス)[事務用品・工具]の ハンドタッカー関連品
4MAフロアステープル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
11115180
品番
438MA フロア(N)
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
4MAフロアステープルです。
複合フロア材の表面が膨らみづらく、美しい仕上がりになります。
保持力もフロア釘同様です。
用途
エアネイラ専用4MAフロアステープル。
仕様
連結形状・連結方法:接着剤
材質
軟鋼線材
対応機種
HA-38F1/438MAフロア・HA-38F2(D)/4MAフロア・HA-38F2/4MAフロア・HA-50F1/4MAフロア・HA-50F1(D)/4MAフロア・TA-238F2/4MAフロア・TA-238F/438MAフロア・TA-238F2(D)/4MAフロア
足長(mm)
38
ステープル幅(mm)
4
胴部形状
特殊接着剤付
線径(mm)
幅1.26×厚さ1.1