MAX
MAXの リベッター/ナッター/タッカー
MAXの ハンドタッカー
MAXの ハンドタッカー関連品
T4ステープル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
11115189
品番
T4-10M-L
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
充電式タッカTG-ZB用T4ステーブルです。
外幅10mmのステーブルです。
用途
TG-ZB用T4ステーブル。
材質
鉄
対応機種
TG-ZB
足長(mm)
10
ステープル幅(mm)
10
内幅(mm)
9
線径(mm)
幅0.7×厚さ0.5