MAX(マックス)[事務用品・工具]
MAX(マックス)[事務用品・工具]の 釘
MAX(マックス)[事務用品・工具]の ワイヤ連結釘
ワイヤ連結釘 10巻
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
11115198
品番
FC65W3(CN65)10
参考基準価格(税別)
¥5,420
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
2×4用釘、10巻入りに変更で現場への可搬性利便性が向上しました。
対応機種:HN-90N2・HN-90N1・HN-65N1・HN-75N1・HN-90N3・CN-890S・CN-665Sです。
用途
ワイヤ連結釘(2×4用)。
材質
軟鋼線材
長さ(mm)
65
形状
スムース
対応機種
HN-90N2・HN-90N1・HN-65N1・HN-75N1・HN-90N3・CN-890S・CN-665S
胴径(Φmm)
3.33
入数
200本×10巻
頭径(mm)
7.1