MAX(マックス)[事務用品・工具]
MAX(マックス)[事務用品・工具]の 釘
MAX(マックス)[事務用品・工具]の フィニッシュネイル
ピンネイル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
足長(mm)
19
注文コード
11115225
品番
P19F3 シロ
参考基準価格(税別)
¥1,170
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
足長
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
ピンネイラ用釘です。
適応機種:HA-50P3S(D)-G・HA-50P3(D)-G・TA-250P3(D)・HA-50P3(D)・HA-50P3S(D)・TJ-35P2-BC/40Aです。
用途
ピンネイラ専用釘。
色
白色
直径(Φmm)
0.6
線径(Φmm)
0.6
足長(mm)
19