MAX
MAXの 釘
MAXの ワイヤ連結釘
ワイヤ連結釘 10巻入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
11115241
品番
FS90W1-C(150)
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
ワイヤ連結釘10巻き入りです。
平形に巻かれワイヤで連結された鉄釘です。
用途
ワイヤ連結釘(木下地用)。
その他
連結形状:平形巻きワイヤ
形状
スクリュー
全長(mm)
90
先端形状
チゼルポイント
対応機種
HN-90N5(D)-G・R/HN-90N4(D)-G/CN-890K/HN-90X1
胴径(Φmm)
3.1
入数
150本×10巻
頭径(mm)
7.3