フリージョイント 3MXP

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11115408 品番FP-3M
参考基準価格(税別)¥3,190 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

角度を自由に変えれるので作業効率がアップします。
作業時の手首への屈折疲労負担を軽減します。
45度屈曲でホースの折れを解消します。
360度回転するのでホースのねじれを解消します。
中継や元配管でのホース負担を軽減します。
作業時のホースへの屈折疲労負担を軽減します。

用途エアー配管継手(フリージョイント)。 材質本体:鋼鉄/パッキン:NBR 全長(mm)65 使用温度範囲(℃)-5〜60 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR3/8 適合流体空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする