高圧ロータリーペアソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11115451 品番HPOR-1
参考基準価格(税別)¥8,980 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

高圧釘打機専用ソケット分配配管です。
ソケット部は一般(1.5Mpa以下の空圧機器用)のソケットとの誤接続を防ぐ為、特殊形状となっています。
1つの空気供給ソケットをワンタッチで2分配にでき、効率よく作業が出来ます。
ソケット部は360度回転するロータリー式で作業性が良く、ホースの屈折を軽減します。

用途エアー配管継手。 使用温度(℃)-5〜+60 最高圧力(MPa)3 適合流体空気 分岐数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする