1.2mmx10kgマキ ソリッドワイヤYM-28 日鉄溶接工業(旧日鉄住金) 11115600

1.2mmx10kgマキ ソリッドワイヤYM-28 日鉄溶接工業(旧日鉄住金) 11115600
1.2mmx10kgマキ ソリッドワイヤYM-28 日鉄溶接工業(旧日鉄住金) 11115600

ソリッドワイヤYM-28

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱注文コード11115600品番1.2mmx10kgマキ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

CO2ガスアーク溶接用のワイヤで低電流域でもアークは安定し、スパッタが少なく、溶接作業性が良好です。
200A以下の低電流でもアークは安定し、スパッタも少なく、溶接作業性が良好です。
薄板の溶接や全姿勢溶接、特に立向下進溶接が容易です。
300A以下では、薄板の高速溶接において、他系統のワイヤよりも優れた溶接作業性が得られます。
Ar+CO2混合ガス溶接においても、広い溶接電流範囲でアークが安定し、スパッタも少なく、美しいビード外観が得られます。

用途自動車、家庭電気器具、産業機械、鉄骨、橋梁、造船など突合せ及び全姿勢すみ肉溶接。仕様【上向】50~120【下向】50~150【立向上進】50~120【立向下進】50~150適合軟鋼、490N/mm2級高張力鋼その他【溶接姿勢】突合せおよび全姿勢すみ肉溶接種類マグ溶接用ソリッドワイヤ規格JISZ3312YGW12ガス名【シールドガス】CO2,Ar+20%CO2極性DC(+)
注意
※農薬・肥料登録番号に該当しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする