フルボーダー ミドルネック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 11115636 品番 720812BLK-L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

表裏の両面を縦縞フリースで暖かいです。
防寒インナーの上から着用できる大き目なサイズです。
左ペン差しポケットと左ポケット(反射ロゴ)付です。
袖口と裾は伸縮性の有るパイピングでフィット感を向上しています。

用途寒冷時の屋内・屋外作業などでの防寒対策。 材質本体;ポリエステル100%,ポケット;ナイロン100% ブラック サイズL 胸囲(cm)96〜104 身長(cm)175〜185 胴囲(cm)84〜94
注意
※タンブラー乾燥は避けてください。長時間濡れたままの放置は避けてください。着用中に摩擦等により色移りすることがあります。
※同系色のモノと洗濯してください。つけ置きせず、洗濯後は形を整えて干してください。
※この製品には、デリケートな生地を使用しておりますので、摩擦・突起物には気をつけて、ひっかき傷や穴を作らないよう、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする