PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 電球
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 白熱電球
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 用途別電球
回転灯用電球120V40W
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11116056
品番
D-120V 40W-24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
パトライト回転灯用の電球です。
耐震用です。
用途
回転灯用電球。
消費電力(W)
40
定格電力(W)
40W
定格電圧(V)
120
口金
BA15D
ガラス球形式
RP35
電球形状
ガラス球RP35