近畿製作所
デジタルタイヤゲージ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11116065
品番
KDG-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,300
デジタル式のタイヤ圧力の測定ゲ-ジです。
オートパワーオフ機能付です。
シャフト部回転可能です。
暗い所でも確認できるLEDのデジタル式目盛を採用しています。
用途
タイヤ圧力の測定ゲ-ジ。
材質
真鍮,プラスチック,鉄,ゴム他
測定範囲(kPa)
100~1100
対応
シングルタイヤ,ダブルタイヤ
適応
バイク・小型自動車・中型自動車・大型自動車
適合タイヤバルブ
米式バルブ