エアスプレーガン 重力式

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11116081 品番KX-3-05
参考基準価格(税別)¥18,300 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ピースガンでは物足りない小物塗装に最適です。
小物塗装に最適な小口径タイプです。
自動車部品などのプロ塗装に使用できます。
木工、クラフト等のホビーに使用できます。

用途超小型軽量スプレーガン。 材質【本体】アルミダイキャスト【ニードル弁】ステンレス【塗料カップ】アルミ【スプリング】ステンレス 容量(mL)【塗料容器】150 空気使用量(L/min)95 パターン開き(mm)115 塗料ノズル口径(Φ)0.5mm 空気圧力(MPa)【通常圧】0.3【最高圧】0.69 塗料供給方式重力式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする