トップラン 6.3×100M

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード11116099 品番TH-6100 100mウリ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

【軽量・柔軟エアーホース】ポリウレタン製エアーホースなのにしなやかで扱いやすく、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性維持。
【火花に強いエアーホース】グラインダー等の小さな火花による破裂などを防止し長持ち。
【作業性アップエアーホース】ホースの表面がすべり加工で、ホースが引っかかる、絡まるなどの問題を解消。
【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。

用途工場設備配管・各種エアツール用耐圧ホース(インパクトレンチ、エアドライバー、スプレーガン等) 材質【主材質】特殊ポリウレタン樹脂 【補強材】ポリエステル糸 質量(kg)6 ローズ 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)-20〜60 内径(Φmm)6.3 使用圧力(MPa)0〜1.5 内径×外径(Φmm)6.3×10 外径(Φmm)10 最小曲げ半径(mm)40 機能圧送、耐寒、高耐圧、柔軟性、分別廃棄不要 使用流体空気 法規制RoHS2修正規制適合 アズワン品番65-0873-11 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐火花、軽量エアーホース
注意
※飲用、食品用、医療用途には使用しないでください。
※接続には必ず、専用継手(ラクラクジョイント)をご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする