アローホース 9.5×60M

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード11116117 品番A-960 60mウリ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

【安心・安全】このエアーホースは肉厚なので気密性の高いホースバンド締めができ、エアー漏れの不安解消。
【柔軟性】柔軟で曲げやすく、折れにくいので狭い場所での配管、工場内の固定配管、設備のエアー配管に最適。
【配管識別】エアーホースの色はブラックとブルーの2色があり、配管の識別が可能。
【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。
※ 内径13mmはブラックのみです。

用途工場設備エアー配管用耐圧ブレードホース 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸 質量(kg)10.92 - 長さ(m)60 使用温度範囲(℃)-5〜60 内径(Φmm)9.5 使用圧力(MPa)0〜1.0 内径×外径(Φmm)9.5×16.5 外径(Φmm)16.5 最小曲げ半径(mm)45 機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要 使用流体空気 法規制RoHS2修正規制適合 アズワン品番65-0870-97 RoHS指令(10物質対応)対応 特性柔軟エアーホース、肉厚
注意
※飲用、食品用、医療用途には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする