Caster
Casterの 作業灯
Casterの ワークランプ・ハンドランプ
Casterの コンセントタイプワークランプ
ハンドランプ クリップ付
(1件のレビュー)
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
100
注文コード
11116160
品番
CFH100C-0.3
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
この商品は
消費電力
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
屋内工事の必需品、あらゆる場面で現場をサポートします。
引っ掛け用フックが2か所付いています。
クリップ付きです。
出力(W)
100
消費電力(W)
100
全光束(Lm)
1360
用途
屋内型ハンディライト。
仕様
耐震球使用
電源コード
VCT(定格600V)×0.3m
使用場所
屋内