Caster
Casterの 作業灯
Casterの ワークランプ・ハンドランプ
Casterの コンセントタイプワークランプ
蛍光灯交換球 27W
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11116205
品番
F27W-T トルネード
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
蛍光灯ライト用の交換球です。
キャスター蛍光灯用の替球です。
白熱灯100Wと同等の明るさです。
トルネードバルブです。
ご家庭でも使えます。
用途
蛍光灯用替球。
質量(g)
81
消費電力(W)
25
口金
E26
全光束(Lm)
1550