充電式LEDスタンドライト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11116221 品番CLP-800LRB-A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

キャンプ、レジャーの照明、車、機械整備に最適な作業灯です。
白熱電球60W相当の明るさです。
防水規格はIP54です。
角度調整が可能です。

用途レジャー、作業等の照明。 質量(kg)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)194×217×383 色温度(K)6000 連続点灯時間4時間 使用場所屋外 光色昼光色 定格光束(Lm)800 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする