SHINANO(信濃機販)
SHINANO(信濃機販)の 締付・穴あけ(空圧工具)
SHINANO(信濃機販)の エアーラチェットレンチ
ポケットラチェットR 9.5
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11116248
品番
SI-1108P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
世界最小サイズで、エンジンルーム内のボルト脱着作業にも便利です。
プッシュ式ワンタッチリリ-ス機構付です。
ダブルスラスト機構の採用で耐久性に優れています。
用途
狭い場所のボルトナット脱着・自動車整備・板金。
仕様
無負荷回転数:300r.p.m
全長(mm)
125
質量(g)
400
差込角(mm)
9.5
空気消費量(m
3
/min)
0.31
能力ボルト径(mm)
8(普通ボルト)