廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の スペーサー
廣杉計器の 六角
スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-2600Eシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全65種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11116324
品番
ASB-2606E
在庫数量:残り3点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,498
¥
1,298
バスケットに入れる
ねじ径
M2.6
寸法L(mm)
6
種別
両メネジ
材質
黄銅
RoHS指令(10物質対応)
対応