モリリン
モリリンの ブルーシート・UVシート類
モリリンの 防炎シート
白防炎シートロール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
11116406
品番
MRS-003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
【消防庁・日本防炎協会認定品】
材質:ポリエステル生布・塩ビ樹脂。
建築・土木・農業・水産他の野積み用カバーにも最適です。
用途
現場養生・フロアシート・野積みカバーに!
形状
ロール
色
白
寸法(幅Wmm×長さLm)
1800×50(ロール)
特性
防炎
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません