Y'sGOD
Y'sGODの ワーキングウェア
Y'sGODの ヒートジャケット・ベスト
暖Gヒートベスト 服のみ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11116528
品番
KDGE-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
種別
ベスト
色
メタリックブラック
サイズ
L
肩幅(cm)
43
着丈(cm)
67.5
機能
発熱
バッテリー
使用可能:KBTS-5200、KBTS-6700、KBTS-9600、KBTS-10050、KBT-2600P、KBT-4400P、KBT-5200P
裾幅(cm)
50
身幅(cm)
54
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません