※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)の 金型用部品、位置決め部品
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)の エジェクタ関連部品
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)の エジェクタピン
平板エジェクタピンFEP
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
11117084
品番
FEP1-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,300
この商品は
27
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
300
材質
YAG
硬度
表面:800HV〜 内部:50〜55HRC
寸法A(mm)
1(0〜-0.02)
寸法B(mm)
6(0〜-0.02)