※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FEP1.2-6 平板エジェクタピンFEP CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業) 11117136 FEP1.2-6 平板エジェクタピンFEP CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業) 11117136

平板エジェクタピンFEP

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード11117136 品番FEP1.2-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,300
この商品は27種類から選べます 他の種類を見る
寸法L(mm)300 材質YAG 硬度表面:800HV〜 内部:50〜55HRC 寸法A(mm)1.2(0〜-0.02) 寸法B(mm)6(0〜-0.02)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エジェクタ関連部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする