※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)の 金型用部品、位置決め部品
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)の その他金型用部品
ロケートリングLRB
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11117452
品番
LRB60-35
参考基準価格(税別)
¥540
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
寸法A(Φmm)
35(+0.2〜0)
寸法D(Φmm)
60(-0.2〜-0.4)
寸法H(Φmm)
10
寸法P(mm)
47.5
用途
成形機と金型の位置合わせに。
材質
S45C
硬度
-
RoHS指令(10物質対応)
対応