CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)の 金型用部品、位置決め部品
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)の その他金型用部品
ロケートリングLRB
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11117477
品番
LRB100-70
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
寸法A(Φmm)
70(+0.2〜0)
寸法D(Φmm)
100(-0.2〜-0.4)
寸法H(Φmm)
15
寸法P(mm)
85
用途
成形機と金型の位置合わせに。
材質
S45C
硬度
-
RoHS指令(10物質対応)
対応