スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-2600Eシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45)

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 11117593 品番 BSB-2611E
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
ねじ径M2.6 材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満 表面処理ニッケルメッキ(Ni) ピッチ(mm)0.45 寸法L(mm)11 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:153

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11117593
2021-09-18
用途:
プリント基板のケースへの組付け
卸売・小売業

バリ、寸法公差、全く問題ありません。
少量(50個/袋)なのに、送料を除けば安価だと思います。

対象商品:
11117593
2017-09-20
用途:
自作ロボットの組立て時
その他業種

期待通りの品質で文句なし。ただし注文してから商品が届くまで6日かかったのでもう少し早く届いてほしいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2805:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする