※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)の 金型用部品、位置決め部品
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)の その他金型用部品
スプルーブッシュSSS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法L(mm)
150
注文コード
11117626
品番
SSS25-2-150
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D1(Φmm)
25(+0.020〜+0.005)
寸法D2(Φmm)
25(-0.01〜-0.02)
寸法K(mm)
2°
寸法L(mm)
150
寸法R(mm)
15.5
材質
S45C
硬度
R面高周波焼入
RoHS指令(10物質対応)
対応