※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)の 金型用部品、位置決め部品
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)の その他金型用部品
スプルーブッシュSBS(JISボルトタイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
11117793
品番
SBS16-2-4.5-100
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
16(-0.01〜-0.02)
寸法K(mm)
2°
寸法L(mm)
100
寸法P(Φmm)
4.5
材質
S45C
硬度
-
RoHS指令(10物質対応)
対応