※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ILP1 インターロックピンILP CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業) 11117881 ILP1 インターロックピンILP CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業) 11117881

インターロックピンILP

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 11117881 品番 ILP1
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
寸法D(Φmm)25(+0.03〜+0.02) 寸法E(mm)25 寸法F(mm)41 寸法L(mm)52 寸法M(mm)10 寸法N(mm)24 寸法S(mm)17 寸法V(Φmm)16 寸法l(mm)6 材質SKS3 硬度58〜60HRC RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「位置決めピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする