※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)の 金型用部品、位置決め部品
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)の 位置決め部品
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)の 位置決めピン
インターロックピンILP
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
11117906
品番
ILP3
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
35(+0.03〜+0.02)
寸法E(mm)
35
寸法F(mm)
59
寸法L(mm)
72
寸法M(mm)
10
寸法N(mm)
34
寸法S(mm)
25
寸法V(Φmm)
25
寸法l(mm)
8
材質
SKS3
硬度
58〜60HRC
RoHS指令(10物質対応)
対応