※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)の 金型用部品、位置決め部品
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)の エジェクタ関連部品
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)の エジェクタガイドピン
エジェクタガイドピンEGP
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
11117924
品番
EGP12-100
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
12(-0.016〜-0.034)
寸法H(Φmm)
17
寸法L(mm)
100
寸法T(mm)
5(0〜-0.3)
材質
SCM415
硬度
58〜60HRC
RoHS指令(10物質対応)
対応