※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)の 金型用部品、位置決め部品
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)の エジェクタ関連部品
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)の エジェクタガイドブッシュ
エジェクタガイドブッシュEGB
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法L(mm)
39(±0.2)
注文コード
11118177
品番
EGB16-39
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D1(Φmm)
25(-0.05〜-0.10)
寸法D2(Φmm)
25(+0.018〜+0.002)
寸法D3(Φmm)
25(-0.01〜-0.03)
寸法H(Φmm)
30(0〜-0.2)
寸法L(mm)
39(±0.2)
寸法T(mm)
6(0〜-0.2)
寸法V(Φmm)
16(+0.02〜0)
寸法l(mm)
19.5
材質
SCM415
硬度
58〜60HRC
RoHS指令(10物質対応)
対応