スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)

(4件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 寸法L(mm)4 注文コード11118266 品番ASB-304E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は寸法Lなど115種類から選べます 他の種類を見る
ねじ径M3 材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満 表面処理ニッケルメッキ(Ni) ピッチ(mm)0.5 寸法L(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:150

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-11
用途:
電子機器組み立て
製造業

基板の取付にはとても便利です。次回はもっと大きなロットで買うことを検討中です。

2025-11-12
用途:
プリント基板の取付
TES 様

少し力のかかる部分に使いましたが黄銅で丈夫なため使って満足でした。
もう少し安いともっとうれしいのですが・・・

対象商品:
11118503
2021-03-27
用途:
基板の取り付けに。
自動車・二輪車・自転車関連業

廣杉計器のスペーサーは、精度、仕上げ共に満足できる物ですが、鉄でもっと安い物があればなお良い。

対象商品:
11118284
2019-07-23
用途:
電子部品の取り付けに使用している。

良く使う方ですが値段が高いので、少し不満です。真鍮を鉄製にすれば価格が安いので、良いのでしょうが出来なくて辛い?

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3020:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする