※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)の 金型用部品、位置決め部品
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)の エジェクタ関連部品
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)の エジェクタガイドブッシュ
エジェクタガイドブッシュEGBS(オイルレスタイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法L(mm)
28(±0.2)
注文コード
11118414
品番
EGBS16-28
参考基準価格(税別)
¥3,540
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(Φmm)
30(0〜-0.2)
寸法L(mm)
28(±0.2)
寸法V(Φmm)
16(+0.017〜+0.006)
寸法D2(Φmm)
25(0〜-0.013)
寸法D1(Φmm)
25(-0.2〜-0.3)
寸法T(mm)
4(0〜-0.05)
硬度
-
材質
黄銅合金,特殊固体潤滑剤
寸法l(mm)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応