※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)の 金型用部品、位置決め部品
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)の エジェクタ関連部品
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)の エジェクタガイドブッシュ
エジェクタガイドブッシュEGBS(オイルレスタイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法L(mm)
38(±0.2)
注文コード
11118466
品番
EGBS25-38
参考基準価格(税別)
¥4,660
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(Φmm)
40(0〜-0.2)
寸法L(mm)
38(±0.2)
寸法V(Φmm)
25(+0.020〜+0.007)
寸法D2(Φmm)
35(0〜-0.016)
寸法D1(Φmm)
35(-0.2〜-0.3)
寸法T(mm)
4(0〜-0.05)
硬度
-
材質
黄銅合金,特殊固体潤滑剤
寸法l(mm)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応