※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EGBS40-48 エジェクタガイドブッシュEGBS(オイルレスタイプ) CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業) 11118484 EGBS40-48 エジェクタガイドブッシュEGBS(オイルレスタイプ) CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業) 11118484

エジェクタガイドブッシュEGBS(オイルレスタイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法L(mm)48(±0.2) 注文コード11118484 品番EGBS40-48
参考基準価格(税別)¥7,060 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
この商品は寸法Lなど10種類から選べます 他の種類を見る
寸法H(Φmm)57(0〜-0.2) 寸法L(mm)48(±0.2) 寸法V(Φmm)40(+0.025〜+0.009) 寸法D2(Φmm)52(0〜-0.019) 寸法D1(Φmm)52(-0.2〜-0.3) 寸法T(mm)4(0〜-0.05) 硬度- 材質黄銅合金,特殊固体潤滑剤 寸法l(mm)24 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エジェクタ関連部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする