廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の スペーサー
廣杉計器の 六角
スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-300CEシリーズ(M=3 ピッチ0.5)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
寸法L(mm)
14
注文コード
11119264
品番
ASB-314CE
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,798
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
が
108
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ径
M3
寸法L(mm)
14
種別
両メネジ
材質
黄銅
RoHS指令(10物質対応)
対応