スペースリングESR

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11119342 品番 ESR5.5
参考基準価格(税別)¥120 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119
寸法D(Φmm)13 寸法T(mm)4(+0.02〜+0.01) 寸法V(Φmm)5.5 材質S45C 硬度- RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:510

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11119342
2023-08-11
用途:
ワッシャ・ベアリング代わりに使用

ベアリングほど精密でなくても良くて、スペーサー代わりになるコロを探して見つけた商品です。
旋盤の自己改造部分に使用。

1人が参考にしています
対象商品:
11119367
2021-09-23
用途:
バイクパーツの逃げに使用。

バイクパーツの干渉防止のために取り付けました。丁度欲しいサイズで助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
11119367
2020-11-11
用途:
ベアリングプーラーF1に使用

ベアリングプーラーF1に使用、プーラー使用時に
高さが合わない場合に追加してベアリングを抜いている。
15mm分あるとほとんどの作業が滞り無く行える。

1人が参考にしています
対象商品:
11119367
2020-07-10
用途:
自転車クランク取付用パーツの代替として
サービス業

本来の利用方法とは異なるのかもしれませんが、
自転車のトリプルクランクのインナーを取り付けるスペーサーとして利用。
驚きのピッタリさでした。

対象商品:
11119367
2019-06-29
用途:
軸受け

膨張率が許容範囲内で使いやすかったです。テーパーも精確でした。

対象商品:
11119367
2019-06-10
用途:
スぺーサーとして
自動車・二輪車・自転車関連業

いつも購入させてもらってます。精度もよく求めてるサイズなので気に入ってます。

対象商品:
11119385
2017-11-21
用途:
キャリパースペーサー

厚みの精度が高くピッタリ計算どおり、強度も十分でした。

対象商品:
11119385
2016-02-28
用途:
メタルソーアーバーのスペーサとして使用

スペーサは自分で作ってもたいして手間ではないのですが、材料費が高く、(少量の時)スペーサを買って内径などを変えて使用しています、結構便利で使い勝手がいいです、

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする