※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)の 金型用部品、位置決め部品
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)の その他金型用部品
ビーロックPL
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(2セット)
注文コード
11119403
品番
PLS
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
材質
ツメ:SCM415 本体:SCM435 ローラー:SKH51
寸法L(mm)
48
寸法H(mm)
20
硬度
ツメ/ローラー:58〜60HRC
寸法A(mm)
85
寸法F(mm)
7
寸法D(mm)
60
寸法E(mm)
30
寸法B(mm)
125
寸法C(mm)
28
寸法P(mm)
M12×16
寸法M(mm)
6
寸法N(mm)
10×25
寸法O(mm)
8×15.1
寸法I(mm)
40
寸法J(mm)
60
寸法G(mm)
7
寸法K(mm)
25
寸法Q(mm)
M12×8
寸法R(mm)
M6用
寸法S(Φmm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応