※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PLL10-A プラロックAタイプ(ツバナシタイプ) CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業) 11119482 PLL10-A プラロックAタイプ(ツバナシタイプ) CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業) 11119482

プラロックAタイプ(ツバナシタイプ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(12個) 寸法D(mm)10 注文コード11119482 品番PLL10-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,800
この商品は寸法D・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る

引張り用の部品です。調整ボルトで自由に調整できます。
また、使用中の再調整が可能です。

ブッシュ寸法A(mm)- ブッシュ寸法B(mm)- 寸法D(mm)10 寸法H(Φmm)5 寸法L(mm)18 寸法M(mm)5 寸法P(Φmm)9 材質樹脂部66ナイロン
注意
※約5万ショット毎に1回程度調整が必要です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11119631
2020-05-08
用途:
金型の部品に使用している
押水化学工業株式会社 様

使用している時に
ネジが折れる時がときどきある
折れにくいように出来ないか

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする