※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PLL13-C プラロックAタイプ(ツバナシタイプ) CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業) 11119534 PLL13-C プラロックAタイプ(ツバナシタイプ) CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業) 11119534 PLL13-C プラロックAタイプ(ツバナシタイプ) CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業) 11119534

プラロックAタイプ(ツバナシタイプ)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 寸法D(mm)13 注文コード11119534 品番PLL13-C
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
この商品は寸法D・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る

引張り用の部品です。調整ボルトで自由に調整できます。
また、使用中の再調整が可能です。

ブッシュ寸法A(mm)20 ブッシュ寸法B(mm)30 寸法D(mm)13 寸法H(Φmm)6 寸法L(mm)20 寸法M(mm)6 寸法P(Φmm)11.5 材質樹脂部66ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※約5万ショット毎に1回程度調整が必要です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11119631
2020-05-08
用途:
金型の部品に使用している
押水化学工業株式会社 様

使用している時に
ネジが折れる時がときどきある
折れにくいように出来ないか

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする